Beli flexible metal hose di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TECHNO FLEX Flexible Stainless Steel Metal Seal Male Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Suitable fluid: Water, Oil, Air, Gas, etc. (Excluding Corrosive Fluids)
- Type of Connection: Tapered male thread (R)
- Zenshin Flexible Stainless Hose(Union Type)atribut:
- Applicable Fluid: Cold/hot water, oils, gas (limited to non-corrosive fluids)
- Maximum Working Pressure: 1MPa (at room temperature)
- Working Temperature: -40 to 100℃
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Connection: Screwing
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:-Light and flexible with excellent vibration absorption.-Other diameter and lengths are also available.-Piping connection product for labor saving and damage prevention of vacuum piping.
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)Deskripsi:Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- TOFLE Flexible Stainless Hose(No Welded Sus Union Type)atribut:
- Applicable Fluid: Cold/hot water, air
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Working Temperature: -50 to 100℃
- Avian Avitex Wizz Wall Paint (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Avitex Wizz adalah cat tembok yang diformulasi khusus 2x lebih kental, dapat diencerkan hingga 40% sehingga lebih irit, cepat kering, memberikan daya tutup terbaik dan menutup ketidaksempurnaan pada tembok interior rumah Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.atribut:
- Coverage (m²/kg/layer): 10-12
- Dilution: Water
- Drying Time (minute): 15
- Finish Look: Matt
- Layers: 2-3
- Ozone PP Plat Natural 50m (Plat PP Motif)Deskripsi:Plat PP & PVC untuk berbagai kebutuhan, Tersedia dengan bermacam pilihan motif dan warna. Plat PP & PVC dapat digunakan untuk tambahan pagar, atap kanopi dan lain-lainnya.atribut:
- Size (mmxm): 0.5x1
- Length (m): 50
- Non Brand Flexible Metal Hose Stainless Steel Wire Braided Spiral Typeatribut:
- Length (m): 30
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Union & Nipple Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:-The coupling is made of stainless steel which is rustproof, and has excellent in corrosion resistance.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
- TOFLE Flexible Stainless Hose Welding Screw Type (Selang Fleksibel)atribut:
- Material: Flexible Section, Union Section = Stainless Steel (SUS304)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Operating Temperature Range (°C): -196 to 300
- RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
- Suitable fluid: Cold/Hot Water, Steam, Oil, Gas (limited To Non-corrosive Fluids)
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Union Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:-The coupling is made of stainless steel which is rustproof, and has excellent in corrosion resistance.-Other lengths are also available.-Pipe core misalignment absorption and vibration absorption.
- Avian Avitex Wall Paint 25kg (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Avitex Cat Tembok adalah cat tembok interior berbahan dasar resin terbaik (styrene acrylic emulsion) yang membuat cat menempel sempurna pada tembok. Diproduksi menggunakan pigmen pilihan yang menghasilkan tampilan akhir “matt” dengan sentuhan warna-warna bercita rasa tinggi. Hadir dengan formula baru + anti jamur sehingga cat lebih tahan lama serta bebas merkuri dan logam berat sehingga aman untuk keluarga.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.atribut:
- Dilution: Water
- Finish Look: Matt
- FIRMAN Pump Water Shallow Well Stainless Steel (Pompa Sumur Dangkal)atribut:
- Pipe Size (inch): 1/1
- Suction Height (m): 11
- Fan/Impeller Material: Stainless Steel
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Flange Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:-Flange on both ends are loose type.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
- Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flangeatribut:
- Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
- Maximum Working Temperature (°C): 220
- TOFLE Flexible Non-Welded SUS Union Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Material: Flexible part:stainless steel (SUS304), Union part:Stainless steel (SCS13)
- Total Length (mm): 300
- Maximum usage pressure: 1MPa
- Suitable fluid: Hot or Cold water and Air
- Working Temperature Range: -50 to 100degrees
- Nominal Diameter A: 15
- Nominal Diameter B: 1/2
Daftar Harga flexible metal hose Terbaru November 2026
| TECHNO FLEX Flexible Stainless Steel Metal Seal Male Hose (Selang Fleksibel) | Rp1.199.900 |
| TOFLE Flexible Non-Welded Flange Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel) | Rp729.900 |
| Zenshin Flexible Stainless Hose(Union Type) | Rp449.900 |
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel) | Rp329.900 |
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose (Selang Fleksibel) | Rp3.999.900 |
| Zenshin Flexible Stainless Hose(Flange Type) | Rp849.900 |
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel) | Rp299.900 |
| TOFLE Flexible Stainless Hose(No Welded Sus Union Type) | Rp869.900 |
| Avian Avitex Wizz Wall Paint (Cat Dinding / Tembok) | Rp48.900 |
| Ozone PP Plat Natural 50m (Plat PP Motif) | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/53P111481183-1.jpg)
/53P105275183-4.jpg)
/6jP105275235-1.jpg)
%20Flexible%20NFK%20Metal%20Hose%20(Selang%20Fleksibel)/P102030233-1.jpg)
%20Flexible%20Metal%20Hose%20(Selang%20Fleksibel)/P102762314-2.jpg)
/4uP105275174-1.jpg)
%20Flexible%20Metal%20Hose%20Union%20Welding%20Free%20Type%20(Selang%20Fleksibel)/P102030240-1.jpg)
/61P105275217-8.jpg)
/Avian%20Avitex%20Wizz%20Wall%20Paint%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/amP112162382-1.jpg)
/fiP107558558-1.jpg)

%20Flexible%20Stainless%20Steel%20Union%20%26%20Nipple%20Hose%20(Selang%20Fleksibel)/P102756289-1.jpg)
/3iP111484126-1.jpg)
/odP103055877-3.jpg)
%20Flexible%20Stainless%20Steel%20Union%20Hose%20(Selang%20Fleksibel)/P102756298-1.jpg)
/Avian%20Avitex%20Wall%20Paint%2025kg%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/kjP103241739-8.jpg)
/4yP106735178-3.jpg)
%20Flexible%20Stainless%20Steel%20Flange%20Hose%20(Selang%20Fleksibel)/P102756261-1.jpg)

/P102005606-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)